タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
アジャスターガイド可動式
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89973633
品番
TDMI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
35
寸法W(mm)
15
寸法X(mm)
22
材質
SK4
硬度HRC
53〜56
寸法D
10
適合ボルト径
M6