曜日別特売
TDSK アジャスターガイド固定式 タカノ 89973651

 

TDSK アジャスターガイド固定式 タカノ 89973651
TDSK アジャスターガイド固定式 タカノ 89973651

アジャスターガイド固定式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)10
内容量1個注文コード89973651品番TDSK
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。

寸法A(mm)12寸法H(mm)10寸法L(mm)24寸法W(mm)12寸法X(mm)14材質SK4硬度HRC53~56寸法D6.2適合ボルト径M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする