アジャスターガイド固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89973667 品番 TDMK
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。

寸法A(mm)17 寸法H(mm)20 寸法L(mm)35 寸法W(mm)15 寸法X(mm)22 材質SK4 硬度HRC53〜56 寸法D10 適合ボルト径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする