※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCUP6-55 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89973737 FCUP6-55 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89973737

クッションピン(スパナ締付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89973737 品番 FCUP6-55
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法B(mm)4 寸法F(mm)10 寸法S(mm)6 寸法Y(mm)3 寸法l(mm)8 軸径D(Φmm)6 全長L(mm)55 材質S45C 硬度HRC40〜45 ねじ部(M-P)4-0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする