※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCUP10-100 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89973947 FCUP10-100 クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ 89973947

クッションピン(スパナ締付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89973947 品番 FCUP10-100
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法B(mm)8 寸法F(mm)10 寸法S(mm)9 寸法Y(mm)5 寸法l(mm)12 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)100 材質S45C 硬度HRC40〜45 ねじ部(M-P)6-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする