※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
23
軸径D(Φmm)
6
注文コード
89976214
品番
SGR6-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長L・軸径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
2
寸法H(mm)
2.5
寸法S(mm)
2
寸法l1(mm)
9.5
軸径D(Φmm)
6
軸径D1(Φmm)
4.5
全長L(mm)
23
適合
軽少荷重用/Φ12・Φ14、軽・中・重・極重荷重用/Φ14
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
ねじ部
M2.5-P0.45