※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR8-40 スプリングガイドピン タカノ 89976257 SGR8-40 スプリングガイドピン タカノ 89976257

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)40 軸径D(Φmm)8 注文コード89976257 品番SGR8-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長L・軸径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)2.5 寸法H(mm)3 寸法S(mm)3 寸法l1(mm)8 軸径D(Φmm)8 軸径D1(Φmm)5.5 全長L(mm)40 適合軽少荷重用/Φ16、Φ18、軽・中・重・極重荷重用/Φ16、Φ18 材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400 ねじ部M3×P0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする