※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976433
品番
SGR16-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
5
寸法l1(mm)
15
軸径D(Φmm)
16
軸径D1(Φmm)
13
全長L(mm)
18
適合
軽少荷重用/Φ35、軽・中・重・極重荷重用/Φ35
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
ねじ部
M8×P1.25