※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
60
軸径D(Φmm)
19
注文コード
89976494
品番
SGR19-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長L・軸径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
5
寸法l1(mm)
20
軸径D(Φmm)
19
軸径D1(Φmm)
16
全長L(mm)
60
適合
軽少荷重用/-、軽・中・重・極重荷重用/Φ40
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
ねじ部
M10×P1.5