※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGR20-40 スプリングガイドピン タカノ 89976521 SGR20-40 スプリングガイドピン タカノ 89976521

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長L(mm)40 軸径D(Φmm)20 注文コード89976521 品番SGR20-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長L・軸径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法H(mm)10 寸法S(mm)5 寸法l1(mm)20 軸径D(Φmm)20 軸径D1(Φmm)16 全長L(mm)40 適合軽少荷重用/Φ40、軽・中・重・極重荷重用/- 材質(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400 ねじ部M10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする