※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976731
品番
SGR36-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
15
寸法l1(mm)
22
軸径D(Φmm)
36
軸径D1(Φmm)
18
全長L(mm)
60
適合
軽少荷重用/Φ70、軽・中・重・極重荷重用/Φ70
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
ねじ部
M12×P1.75