タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976783
品番
ZGR26-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
(ボルト)SCM435、(ブシュ)SS400
軸径D(Φmm)
26
全長L(mm)
100
寸法d(mm)
21
軸径D1(Φmm)
18
寸法B(mm)
10
ねじ部
M12×P1.75
寸法H(mm)
12
寸法l1(mm)
22
適合
軽少荷重用/Φ50、軽少・軽・中・重・極重荷重用/-