曜日別特売
ADIP45-20-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89980956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIP45-20-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89980956
ADIP45-20-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89980956

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個寸法T(mm)20外径D(Φmm)45注文コード89980956品番ADIP45-20-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
外径D(Φmm)45寸法H(mm)6寸法T(mm)20ノーマルボルト穴数1穴材質S45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89980956
2018-01-17
用途: 旧車のレストア

トランスミッションを他車の物に載せ換えたため
ミッションメンバーを自作しスぺーサーを探していたところ丁度良さそうな物があったので購入しました。
少し重量がありますが、その分しっかりしていてサイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする