※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIP65-100-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89981227 ADIP65-100-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89981227

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)100 外径D(Φmm)65 注文コード89981227 品番ADIP65-100-N
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法T・外径Dなど48種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)65 寸法H(mm)15 寸法T(mm)100 ノーマル ボルト穴数2穴 材質S45C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89980956
2018-01-17
用途:
旧車のレストア

トランスミッションを他車の物に載せ換えたため
ミッションメンバーを自作しスぺーサーを探していたところ丁度良さそうな物があったので購入しました。
少し重量がありますが、その分しっかりしていてサイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする