※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89981446
品番
ADIPE65-30-R
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
S45C
色
レッド
寸法H(mm)
15
外径D(Φmm)
65
寸法T(mm)
30
ボルト穴数
1穴