※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPE90-30-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89981507 ADIPE90-30-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ 89981507

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89981507 品番 ADIPE90-30-R
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質S45C レッド 寸法H(mm)15 外径D(Φmm)90 寸法T(mm)30 ボルト穴数1穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする