※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法T(mm)
20
外径D(Φmm)
45
注文コード
89981577
品番
ADIPH45-20-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
寸法T・外径D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
45
寸法H(mm)
6
寸法T(mm)
20
色
イエロー
ボルト穴数
1穴
材質
S45C