※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH55-20-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981656 ADIPH55-20-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981656

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)20 外径D(Φmm)55 注文コード89981656 品番ADIPH55-20-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は寸法T・外径Dなど48種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)55 寸法H(mm)6 寸法T(mm)20 レッド ボルト穴数1穴 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする