※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH55-30-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981683 ADIPH55-30-R 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981683

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89981683 品番 ADIPH55-30-R
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
外径D(Φmm)55 寸法H(mm)15 寸法T(mm)30 レッド ボルト穴数1穴 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする