※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH65-30-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981735 ADIPH65-30-N 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981735

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89981735 品番 ADIPH65-30-N
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
外径D(Φmm)65 寸法H(mm)15 寸法T(mm)30 ノーマル ボルト穴数2穴 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする