※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADIPH80-50-Y 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981936 ADIPH80-50-Y 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ タカノ 89981936

丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、高周波焼入タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89981936 品番 ADIPH80-50-Y
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径D(Φmm)80 寸法H(mm)15 寸法T(mm)50 イエロー ボルト穴数2穴 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする