シガーソケット 延長ケーブル 2.8m

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89982235 品番-
在庫数量:残り480点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。

長さ(m)2.8 用途電装品の延長ケーブルとして 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)8
注意
※8A以上の電化製品や機器には使用しないでください。
※国産車専用です。輸入車へのご使用は出来ません。
※特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、モーター搭載車両や冷凍車等)でのご使用は出来ません。
※本来の用途以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
車での12V機器使用時の延長

各種の12V機器の使用時に重宝しています。普通車でのタイヤ交換時の延長コードとしても長さが適当で、問題無く使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
89982235
2025-11-23
用途:
無線機の電源確保
その他業種

セパレート型の無線機の電源確保するため購入しました。これでシガレットから離れたトランクまでケーブルが届きます。

対象商品:
89982235
2024-08-18
用途:
2列目シートへの電源供給
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店で探しましたが長さが1m程度のものばかりでこちらの商品を選びました。内装の裏に入れていった関係から長さがちょうどよく良い買い物でした。欲を言えば2口のタイプがあれば最高です。今は繋ぎ替えて使用しています。

対象商品:
89982235
2024-03-04
用途:
車載延長コードに

12Vシガーソケットコードの延長に使用。空気入れや、扇風機、いろいろ応用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89982235
2022-10-01
用途:
ロングボディ車両のリア用に

全長5mを超えるバン車両のラゲッジルームに電源が無い為、これを使用しました。2.8mもあるので十分です。大は小を兼ねる=長は短を兼ねて、自由に使用できます。

対象商品:
89982235
2022-08-31
用途:
キャンピングカーの居住部分で使用のポータブル電源の走行充電用
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できましたが、走行充電では充電時間がかかることがわかり、次はソーラー充電を検討中

1人が参考にしています
対象商品:
89982235
2022-02-05
用途:
トラクターのタイヤへの空気入れ
その他業種

トラクターに空気を入れるため、エアーコンプレッサーを購入しましたが、都合により、電源をとる軽トラとトラクター間に距離があるため、延長ケーブルを購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
89982235
2022-06-05
用途:
エアコンプレッサーの延長ケーブル用
不動産業

タイヤの空気圧調整用に購入したコンプレッサーの電源ケーブルが後輪に対してギリギリだったのでこちらを購入しました。使用感は良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする