※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
ひょう量5000g
最小表示(g)0.2
注文コード89982435
品番FC5000Si
参考基準価格(税別)¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など33種類から選べます
他の種類を見る
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール
受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。
500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)
ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能
アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造
内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)