※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT300-JA 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 89982471 HT300-JA 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 89982471 HT300-JA 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 89982471

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)310 注文コード89982471 品番HT300-JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はひょう量・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトスケール
各種産業から学校、家庭、ホビーまで。
収納ケース標準付属。
積み重ねて収納可能。
電池残量表示。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

ひょう量(g)310 最小表示(g)0.1 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃〜35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 再現性0.1g 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅300g±0.01g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

デジタルはかり HTシリーズ / HT-CLシリーズ(コンパレータライト付き)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89982496
2021-08-13
用途:
製品制作の重量チェック
有限会社小泉ゴム工業所 様 (製造業)

シンプルな操作方法なので、大変使いやすい。
ケースごと使用できるのも良い。

対象商品:
89982496
2019-10-07
用途:
製品計量
製造業

ステンレス皿が別売ではなく、標準装備の商品もあればと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89982505
2016-04-04
用途:
商品の重さ、郵便物の重さ
株式会社大島屋 様

細かく計測できるので活躍しています。

対象商品:
89982496
2015-10-27
用途:
軽金属の測定で重量バランスが重要な作業の時。
Rodeo Ride 様

とても使いがってが良く価格とのバランスも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする