A&D
分析用・電子天秤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89982672
品番
HR-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
HR-03*:RS-232C.カレントループ
HR-05*:プリンタ用カレントループ
※*印は同時に使用できません。
種類
分析用電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
60
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
85
ひょう量単位
g