※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量150kg 最小表示0.05kg 注文コード89982724 品番FG150KAL-K-05N00 (使用地域:5地域)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など50種類から選べます 他の種類を見る

シンプル操作で約1秒の高速測定
26mmの大きな文字サイズ
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)

適合地域5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県) 用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 付属品取扱説明書、ACアダプター 仕様サンプル登録制限(サンプル登録時の合計質量):125g以上 質量(kg)16.4 測定範囲1kg〜150kg 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 ひょう量150kg 最小表示0.05kg 計量皿寸法W(mm)390 計量皿寸法D(mm)530 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 再現性0.02kg 外形寸法D(mm)774 外形寸法W(mm)390 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 最大計数値(個)120000 検定検定付 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.05kg 使用地区5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 測定範囲(kg)1〜150 RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅150kg
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名は空欄になります。また、住所は記載不可となります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56399464
2025-08-27
用途:
玄米の計量
PNC 様 (農・林・水産業)

出荷時の計量に使っています。
以前から使っていたメーカーの検定付きに更新しました。信頼できるメーカーで安心して使用しています。

対象商品:
89983004
2022-02-16
用途:
食材の計量
御菓子司 あら井 様

以前使用していた物を探していたので、使い勝手の良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89982751
2019-06-26
用途:
精米屋なので米の重さを計っています。
電気・ガス・熱供給・水道業

長い間 昔ながらの重り付き台手動はかりを使っていたが
壊れたので新しい 検定付きのはかりをさがしていたら、貴社のはかりにたどり着きました。簡単に組み立てられて、とっても見やすくて便利に使えそうです。

対象商品:
89982706
2019-01-28
用途:
商品の計量に使用。
窪田酒造株式会社 様

同社のはかりを使用しているが 前の型より使用が簡単・明快

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする