※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量150kg 適合地域2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) 注文コード89985445 品番SW150KL-K-02N00 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はひょう量・適合地域・校正証明書など80種類から選べます 他の種類を見る

高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり
防塵・防水 IP69K / IP68
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(〜100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》
多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》
ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度
ステンレス製計量皿《SUS304》
タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上
高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色
コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。

適合地域2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) 用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 付属品取扱説明書、接地アダプタ 質量(kg)16.2 電源AC100V +10%〜-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) ひょう量150kg 最小表示/目量(mm)50g 計量皿寸法W(mm)390 計量皿寸法D(mm)530 使用範囲1kg〜150kg 外形寸法D(mm)751 外形寸法W(mm)390 外形寸法H(mm)722.5 検定検定付 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 防塵防水性能IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水台はかり SWシリーズ 製品紹介ビデオ|株式会社 エー・アンド・デイ
防塵・防水はかりSWシリーズ 1,計量部のカバーを外して洗浄可能
防塵・防水はかりSWシリーズ 2,計量部のゴミがたまらない構造
防塵・防水はかりSWシリーズ 3,保護等級IP59Kテスト条件
防塵・防水はかりSWシリーズ 4,強力な防水性(保護等級IP69K)
防塵・防水台はかり SWシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする