※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ひょう量150kg適合地域1地域(北海道)注文コード89985481品番SW150KM-K-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
この商品はひょう量・適合地域・校正証明書など80種類から選べます他の種類を見る 高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり
防塵・防水 IP69K / IP68
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》
多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》
ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度
ステンレス製計量皿《SUS304》
タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上
高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色
コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。