画像準備中

検定付き 防塵・防水デジタルはかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89987116 品番SK-30KiWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 目量(kg)0.02(0〜20kg)/0.05(20〜30kg) 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×192 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする