A&D
A&Dの はかり
A&Dの 台はかり
A&Dの 防塵/防水デジタル台はかり
検定付き 防塵・防水デジタルはかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89987125
品番
SK-5000iWP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
5000
目量(g)
5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
232×192
ひょう量単位
g