※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST30K05-FP 耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89987317 ST30K05-FP 耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89987317

耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89987317 品番ST30K05-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造 ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に!
ExdUBT5X(表示部)/ExdUBT4(計量台部)
自動累計機能搭載
状態チェック用ブザー機能標準装備
充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロールI/O)を搭載
比較値、風袋値、累計値をコードごとに100種類登録可能

用途1種、2種の危険場所で使用可能。耐圧防爆構造 ガス・蒸気等の危険場所で 付属品耐圧防爆型台秤指示計 取扱説明書、ST シリーズ 取扱説明書(本書) 質量(kg)39 電源AC100V +10%〜-15%、50Hz or 60Hz ひょう量30kg 最小表示/目量(mm)10g 計量皿寸法W(mm)290 計量皿寸法D(mm)375 外形寸法D(mm)375 外形寸法W(mm)290 外形寸法H(mm)131〜160(計量部のみ) 動作温湿度範囲-5℃〜+40℃、45%〜85%RH 以下(ただし結露しないこと) 直線性±10g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする