※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
最小表示(kg)0.2(0〜600kg)/0.5(600kg〜1200kg)
注文コード89987597
品番SN1200KWP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥648,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。
洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65
1100×1100mmの大型計量台。
見やすい蛍光表示。
選別計量機能
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
表示器スタンド標準装備