No.884 ニトリストホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 89987922

 

ニトリストホワイト

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード89987922 品番No.884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
ぬぎはめしやすくすくため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

サイズLL 用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品加工、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業、園芸・造園業、食器洗い、レンジ・換気扇掃除、調理、トイレ掃除、屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、介護 TGK品番0404-23-76-73 トラスコ品番470-1771 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)50 機能耐油・伸縮性 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.5 手の平幅(cm)- 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89987904
2020-03-05
用途:
調理
飲食業

やや満足

対象商品:
89987913
2019-10-04
用途:
車両分解測定改変組立。
アルゴ 様

既に何度も使っているので安定の性能です。評価は慣れて来て4星、本来は5星以上。

対象商品:
89987913
2017-09-01
用途:
機械の組み付けなど

廉価な使い捨て手袋に比べ価格は高めですが、その分、金属の角部に触れたりしたときの耐切創性がかなり高いと思います。ですので、作業内容によってこちらと廉価なものとを使い分けております。

対象商品:
89987904
2017-02-06
用途:
機械のメンテ
三協ジョイナー株式会社 様

チェーン交換するときに使用しました。
グリスでベタベタになっても気にならずそのまま手を洗うように洗剤でグリスを落とすこともできました。
いろいろな作業につかえて薄い割には丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
89987904
2016-04-25
用途:
機械の組み立てや部品洗浄

1,000円以下の使い捨て手袋と比較して耐久性はかなり高いです。「あっ、破れたかな……」と思っても、結構耐えます。

対象商品:
89987922
2015-12-08
用途:
自動車
有限会社オートワタナベ 様

使用感が素手の感覚に近いので、細かい作業時に最適です。
また、強度もしっかりしているので、すぐに破れたりせずに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする