曜日別特売
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983
No.371 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ) 89987983

組立グリップクラスター

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード89987983品番No.371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。
指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。
長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。

用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業サイズL全長(cm)23中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)21材質ナイロン・ポリエステル・その他ブラック材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油性・フィット感・低発塵性入数(双)1トラスコ品番472-7118質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 機械作業
不動産業

付けた感じも違和感なく手のひらにフィットしていて作業もスムーズに
行うことが出来ました。滑り止めも程よく荷物を運ぶときも安心できます。
脱着もスムーズで良い商品です。

対象商品 : 89987983
2024-02-11
用途: 各種軽作業・登山
サービス業

ホームセンターで作業用手袋全種を試してみたところ、このグリップクラスターが最も手にフィットしてずれにくく、作業性がよかったため、定番として使っています。耐久性はあまりありませんが、コスパは悪くありません。

対象商品 : 89987974
2024-04-15
用途: ドライバー使用時
サービス業

色々な商品もある中でこちらはグリップ力がよくフィット感が自分に合っているのでこちらばかり使用しています

対象商品 : 89987983
2024-05-27
用途: 厨房機器のメンテナンス
卸売・小売業

色々と試しましたが、これが一番使いやすかったです。

対象商品 : 89987983
2023-05-05
用途: ある程度、耐切創の要求される作業
くろちゃまめ本舗

品質は良さそうですが、自分の用途にはあっていなそうでした。実際には使っていないので、商品をみた状態の目視での評価になります。たぶん作業用としては優秀だと思います。

対象商品 : 89987974
2022-03-12
用途: 荷物の梱包、機械の組み立てなど精密な作業
農・林・水産業

ホームセンターでの取り扱いがなくなり困ってましたが、モノタロウにあったので助かりました!
手袋無しに近い感覚で作業出来るのでこれじゃないとダメなんです。

1が参考にしています
対象商品 : 89987983
2022-06-11
用途: 車のメンテナンス時

ニトリルゴムで滑りにくく、厚すぎず薄すぎずとても良い。

対象商品 : 89987974
2022-06-06
用途: 土木工事
建設業・工事業

細かい作業がとにかくしやすいです
手袋をつけたまま紐なども結べます
これ以外は使う気にはなれません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする