等級ゴム印A型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89988105 品番 A-1
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
文字 奥行D(mm)29 幅W(mm)28 質量(g)20 高さH(mm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89988071
2025-11-02
用途:
青果物の等級を印字する際に使用
田中農園 様 (農・林・水産業)

産直店に納品する際にお客様に判別してもらいやすいし、手書きで記入するよりも販売実績が向上しました

対象商品:
89988087
2016-06-24
用途:
しいたけ出荷
農・林・水産業

地元で見積もりを取ったが、いまいち高かった。こちらで商品を調べ価格を見たら、3分の1の価格であった。迷わず購入しました。安くてもちゃんと打てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする