等級ゴム印B型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89988132 品番 B-0
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。

質量(g)14 文字0 高さH(mm)約63 縦(mm)約27 横(mm)約20 サイズ(mm)約25×17(印字面) 幅W(mm)20 奥行D(mm)約60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
ぶどうの房数を段ボールに押します。
農・林・水産業

丁度よいやすいサイズで、また数字のバリエーションもあり使いやすいです。

対象商品:
89988175
2024-08-28
用途:
出荷作業時
農・林・水産業

農家です。
出荷箱に品物の数を押印するために購入しました。
ちょうど良いサイズで満足しています。

対象商品:
89988132
2021-12-02
用途:
箱詰の個数表示
壽丸果樹園 様 (農・林・水産業)

使いやすいのですが10とか12とか組み合わせができるようになるともっと使いやすいと思います。

対象商品:
89988132
2019-09-25
用途:
塗装作業中
製造業

いい大きさで使いやすいんだけど出来ればこのサイズのローマ字がないのが不満です。改善して欲しいのはローマ字が欲しいです

4人が参考にしています
対象商品:
89988157
2019-01-19
用途:
ぶどう発送梱包時に押し印
辰巳ぶどう園 様 (農・林・水産業)

スタンプするときにスタンプ台を使用するので、連続してスタンプできないので、インクを継ぎ足し使える物の方が私は使いやすいです。

対象商品:
89988132
2016-12-25
用途:
出荷用段ボールへの数量記入のため
農・林・水産業

出荷用段ボールへの数量記入のため、等級ゴム印B型の「1」と「2」と「0」をボンドで貼り付けて「120」というゴム印を作成。
しかし3ヶ月のみの使用にもかかわらず「0」の部分のゴムがはがれ落ち紛失してしまった。ボンドで貼り付けてしまってあるためもう一度作成するには、3個購入しなくてはならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする