等級ゴム印C型

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89988272 品番 C-2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。

文字キヌヒカリ 高さH(mm)10 幅W(mm)46 質量(g)20 奥行D(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
米袋へ捺印の為
株式会社ドイファーム 様 (農・林・水産業)

手ごろな値段できれいに押せる。
虹のきらめきの印鑑も入れてほしいい。

対象商品:
89988263
2018-08-24
用途:
米出荷
農・林・水産業

印全体の大きさなんてどうでも良い。印面の大きさが問題。去年も、一昨年もこの時期に欠品していた。少しは学習してください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする