曜日別特売
BSD6015 ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業 89998587

ベベルギヤ 速比1:4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール6
歯数15
内容量1個注文コード89998587品番BSD6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510
ボス径B(Φmm)65外径D(Φmm)101.6ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)90穴長さS(mm)70組立距離A(mm)207歯先距離F(mm)28.5ボス長BL(mm)23.9全長L(mm)73.68モジュール6歯数15種別ベベルギヤ材質S45C減速比4形状B2質量(kg)3.2軸穴径(mm)20歯幅(mm)47表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級許容トルクT(N・m)255.09伝達容量(kW)100r.p.m/2.672、500r.p.m/10.499、1000r.p.m/19.598
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:4でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする