ボス径B(Φmm)90外径D(Φmm)135.5ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)120穴長さS(mm)90組立距離A(mm)270歯先距離F(mm)31.9ボス長BL(mm)26.3全長L(mm)94.49モジュール8歯数15種別ベベルギヤ材質S45C減速比4形状B2質量(kg)5.6軸穴径(mm)30歯幅(mm)65表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級許容トルクT(N・m)614.16伝達容量(kW)100r.p.m/6.434、500r.p.m/23.592、1000r.p.m/41.633