曜日別特売
BFD8060 ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業 89998632

ベベルギヤ 速比1:4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール8
歯数60
内容量1個注文コード89998632品番BFD8060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,130
ボス径B(Φmm)150外径D(Φmm)483.9ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)480穴長さS(mm)74組立距離A(mm)130歯先距離F(mm)77.8ボス長BL(mm)50全長L(mm)91.48モジュール8歯数60種別ベベルギヤ材質FC200減速比4形状B4質量(kg)34軸穴径(mm)40歯幅(mm)65表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級許容トルクT(N・m)814.7伝達容量(kW)100r.p.m/2.133、500r.p.m/7.823、1000r.p.m/13.806
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:4でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする