GSW4-100 ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業 89999384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSW4-100 ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業 89999384
GSW4-100 ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業 89999384

ゼネバギア 分割数:4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード89999384品番GSW4-100
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
寸法BLd(mm)24寸法Bd(mm)110ボス径Bh(Φmm)40外径Dd(Φmm)156外径Dh(Φmm)142溝幅Gh(mm)15.9寸法Ld(mm)43寸法Lh(mm)25寸法Qd(mm)10寸法Rd(Φmm)110寸法Sd(Φmm)90寸法T(mm)70.7寸法Wd(mm)9下穴径dh(Φmm)15ボス長BLh1(mm)17ボス長BLh2(mm)-材質S45C付属品カムフォロアCR-10×2個仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入質量(kg)(ドライバ)3.3、(ホイール)0.7軸穴径(mm)15歯幅(mm)8表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級切欠角度θ(°)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89999235
2018-06-28
用途: 食品機械の自動化の駆動一部品として使用。
製造業

軸穴加工、キー加工などオプションで追加工ができればなお利便性が増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする