RT150S ビッグブルー低温タイプ アサダ 89999752 RT150S ビッグブルー低温タイプ アサダ 89999752

ビッグブルー低温タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(950mL) 注文コード 89999752 品番 RT150S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。

JIS規格JIS Z 2329 相当品 トラスコ品番376-0472 使用温度範囲(℃)-34〜94 容量(L)0.95 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする