ライト付点検ミラー パイロットミラー2

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89999822 品番PLM2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。
高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。

質量(g)約420 防水仕様IP-64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89999822
2022-04-22
用途:
非常用発電設備メンテナンス時
近藤機械株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ使用していなくて、はっきり言えませんがミラーのサイズも3種類有って、ちょうどいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする