- グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 52622475 - グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 52622475 - グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 52622475 - グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 52622475 - グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 52622475

グルーガン コードレス 電池式

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52622475 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。

用途
木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8〜7.5mmスティック専用 材質本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V)6 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度(ノズル)125 電池寿命(連続時間)目安/約60分 電源タイプ電池式 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
注意
※電源を切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して、燃えやすいものや溶けやすいものの近くには置かないで下さい。
※乾電池は必ずアルカリ乾電池を新旧混ぜずに使用して下さい。(容量違い、マンガン乾電池などを混同して使用すると、発熱・発火・爆発の恐れがあります)
※荷重がかかる場所、振動がある場所には使用しないでください。
※温度の高くなる場所への接着はしないでください。溶けてしまう恐れがあります。
※一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用する事ができます)。
※電池の寿命は使用条件・使用状況によって異なります。
※電源をONにしてから5分〜8分で温まります。

商品説明動画

【グルーガン コードレス 電池式 】 使用例.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
自宅使用
上野工業 様

使い易いですよ、軽くてコウドレスで、100V仕様にわ戻れませんね。
が電池の減りが早いですね。そこで電池をリチュウムイオン電池に変更しましたところ電池の持ちも良く充電も出来て非常に使い易くなりなした。

対象商品:
52622475
2024-06-29
用途:
梱包作業

15分待っても接着剤が出てこないし、電池が長持ちしない

1人が参考にしています
対象商品:
52622475
2023-07-19
用途:
カーペット生地の接着等

評価があまり良くなかったが、クロコダイルテープより安くつくので試しに買ってみた。多少遅い感じではあるが使えない程ではない。後は電池がどのくらい保つかかな?

対象商品:
52622475
2021-04-29
用途:
屋外作業に

コンセントのない屋外での作業時に非常に便利。もっと早く購入しておけばよかった。

対象商品:
52622475
2022-08-18
用途:
接着
建設業・工事業

アルカリ電池4本でも3分も持ちません。

予熱完了までに相当時間がかかってしまいます。

そのため充電式に変更するのですが、そうすると電圧が足らず全くノリが出てきません。

実務上アルカリ電池でもすぐに使えなくなるので、結論あまり使い所がない商品かと思います。

7人が参考にしています
2022-09-07
用途:
樹脂製部品の接着

2年前に購入し、色々と試しましたが結局使い物にならず、倉庫の隅に置かれたままです。
久しぶりに見つけて思い出したので投稿しました。
現在も売られているようなので改善されていれば良いのですが、おそらくは難しいでしょう。

他の人も書いていますが、予熱に時間が掛かりかつ少量しか出てきません。
乾電池では熱量が圧倒的に足りません。
寒くなると使い物にすらならないレベルです。
常識的に考えて、小さな乾電池でホットガンを使おうとするのが無理かもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
52622475
2022-03-23
用途:
絵画用
その他業種

コードレスという言葉に惹かれて購入したのですが、電池を入れ電源を入れて15分ほどたってものりが出てきませんでした。全然使えなくて残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
52622475
2020-11-30
用途:
クラフト作品ののり付け
農・林・水産業

コード式のは使用してましたが、電池のも便利かなぁと購入しました。熱くなるのに、ちょっとかかるような気もしますが、ダラダラと垂れてこないのでよかったと思います。どこでも使えるので、ポロっとはずれても、即修復

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする