クレモナロープ 3打ち

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15075910 品番 -
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。

用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 質量(kg)1.07 種類3打ち 長さ(m)50 太さ(Φmm)6 切断荷重(kN)3.33
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※産業用業務用ロープとして製造している為、製造過程で空気中の微量の埃、糸などの混入、または巻取り過程で汚れが付着することがありますが、性能には問題はございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15075910
2025-09-24
用途:
ギンナン実の収穫ネット保持

2×50mネット(18766117)2枚を、地上張りから空中張りへ変更するために、2枚ネットを縫い合わせながら幹に縛り付けて、地上から浮かせギンナン実をネットで受ける支えとして購入。
伸びが少なく結び目が滑ることも無く作業がし易かったです。他の方のレビューにもあるように耐久性もありそうなので、追加購入します。
個人的な使用目的なので一般的には不要かと思いますが、端部のほつれ防止用テープ巻が円周だけでした、網目にロープをくぐらせる時、ロープ端部が網目に引っ掛かり作業性が悪かったため、ロープ端面にテープを貼ってから円周に巻いていただけるとさらに良いです

対象商品:
15075919
2023-12-13
用途:
材料の荷縛りに
製造業

やっぱり荷縛りにはクレモナが一番使いやすい。
ナイロンロープだと滑って直ぐに緩んでしまうので危ない

対象商品:
15075946
2023-05-01
用途:
ボート係留用に購入しました
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とてもがっちりしていてとてもいい感じです。
ボート係留用に使用して間違いないかと思いますね!
後は耐久性を観察していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
15075928
2024-09-12
用途:
ボートのアンカー用のロープに使用しました。

まだ、使い始めて間がないので、多少ロープに硬さが残っています。もうしばらく使えば、もう少し柔軟性が出てくると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする