- タイシーラー モノタロウ 73383914 - タイシーラー モノタロウ 73383914 - タイシーラー モノタロウ 73383914

タイシーラー

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 73383914 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。

用途
電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
ホワイト
化学物質安全性参考資料:(0.4MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※注文コード73383905は色は濃い目のグレーになります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
制御盤・配線引込部などの隙間シール(防水・防塵)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

配線まわりの隙間シールに使用しました。適度な硬さで成形しやすく、ベタつきが少ないのに対象物にはしっかり密着します。耐水性も期待でき、施工が手早くできて使いやすいです。色は濃いめのグレーでした。

対象商品:
73383905
2026-02-01
用途:
車外パーツの取付け、防水
サービス業

フロントグリルにカメラ取付けで使用。適度な接着性で綺麗に固定できた。両面テープでの取付け時には夏の暑さで頻繁に剥がれていたのがこれで解消されそう。

2025-12-25
用途:
制御盤のシーリング
建設業・工事業

ベタツキ少なく、全く問題なく使えます。やや柔らかい感じです。

対象商品:
73383914
2025-11-11
用途:
エアコン工事
O.N.TECK 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来のメーカー品と比べても遜色ない使い勝手と値段、これからもよろしくお願いします。

2024-11-21
用途:
機器取付時の防水用

配管穴や、防水コンセントの隙間に詰めるのに使用したのですが、いい感じで使用しています。半年経っても変色や剥がれは無いです。重宝に使っています。

対象商品:
73383905
2024-12-02
用途:
車の穴埋め

ボディーの配線通し後の穴埋めに使用
粘度など使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
73383905
2024-04-01
用途:
倉庫・工場の雨漏り修理
製造業

倉庫・工場の雨漏り修理に使用
以前はコーキング材で修理していましたが
手がベタベタになるためこの商品を使用してみました。
適度の硬さで固まることなく隙間に盛れる事ができ
使いやすいです。
またベタつく事も有りませんが対象物にはしっかりと
接着します。
経年劣化でボロボロになることもなく雨漏りも治り
満足しております。
価格もお手軽で再度5ケ追加購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
73383905
2024-06-05
用途:
隙間埋め
その他業種

グレーと白を購入。グレーはほぼ黒。色は用途に合わせてグレーと白を混ぜて自分で調節して使用。ベタつかず無臭コスパ良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電気絶縁性はあるのでしょうか。
回答:
本商品は電気絶縁性がございます。
4人が参考にしています
2022-05-30
質問:
難燃でしょうか。
回答:
難燃剤は入っていないため、難燃ではございません。
1人が参考にしています
2022-05-30
質問:
煙突の隙間埋めには適しているのでしょうか。
回答:
使用温度範囲は約80℃までとなります。常時80℃以上の高温になる場所でのご使用には適しません。
2人が参考にしています
2022-05-30
質問:
不乾性でしょうか。
回答:
不乾性でございます。施工完了後は基本的には硬化致しません。
3人が参考にしています
2022-05-30

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする