レンチ 水栓配管用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427569 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。

用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281〜460 適合ナット10〜32mm 硬度HRC先端:45〜55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
注意
※仮締め用の工具ですので本締め用途には向きません。
※作業時にワークの表面に傷がついてしまう機構ですので、用途にあった使用を行ってください。

伸縮タイプなので狭い場所のボルトもしっかり締められる。
ロックピンで調整 レンチの内側のギザギザ

ロックピンを指で押して凹ませ、バーに開いている4段階の穴のいずれかにスライドさせて嵌めるだけの簡単操作。
1番短くて28.1cm、最長で46cmまで伸縮可能。
レンチの先端が大きく開き、内側が両面ともギザギザしているのでボルトやナットをキャッチしやすい構造です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:2150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70427569
2024-10-30
用途:
水栓工事
イマハシ 様

工具が入らない場所に使用出来て簡単に作業が出来た。

対象商品:
70427569
2024-12-16
用途:
シンクの水栓締めまし
イチコーポレーション 様

大き過ぎて使いにくい。横バーも長過ぎ狭いところで不向き

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする