エアーブロワガン ロングノズル

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75482253 品番-
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。

用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5〜60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※カプラーにシールテープを巻いてから取付けて下さい。エア漏れの原因になります。
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75482253
2025-11-16
用途:
重機エンジンルーム、動力盤のエアブロー
建設業・工事業

思ったよりちゃんとエアーが強い。
値段も安いから、目的に合えばコスパも最高。
握りの可動域が少ないので、全開で使いやすい。
逆に流量を弱めに出したいエアエレメント清掃は少し難しい。

もっと口径を太くて流量が多いヤツがあったらそっちを買います。

2025-10-18
用途:
粉塵清掃
日本マテリアル株式会社 様 (製造業)

本体に取付けされているエアカプラのネジが緩みやすく、ホースがカプラごと外れてホースが暴れ回り、労災事故に繋がりかけた。ガスケットやネジロック剤など塗布してしっかりと固定してほしい。
また、レバー部付け根のピンがズレてレバーが外れやすい。
この2点が改善されれば最高な商品です。

2025-08-16
用途:
埃落とし
久保田製茶 様 (農・林・水産業)

工場の埃を落とすのに使用しているが、見た目以上に強いエアーが出て、満足できる商品だ。

対象商品:
75482253
2024-11-27
用途:
機械清掃
農・林・水産業

今まで、短いノズルで届かない所もあったけど、奥まで届き作業がはかどります。

対象商品:
75482253
2024-10-11
用途:
農機のエアーブロウ
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルの長さ、エアー量とっても満足してます。
またコスパも最高です。

対象商品:
75482253
2024-09-11
用途:
自動車メンテ用
運輸・通信業

ノズルが長くてずっと奥までエアが届く。ただ、すこしハンドル固いかな?

対象商品:
75482253
2024-03-06
用途:
手の届きにくい機械の隙間、奥側
製造業

エアーブロワガンを同タイプ二個購入しましたが
エアーの差し込み金具が一個はついていませんでした。

付け忘れで出荷したのかと思いますが、品質チェック体制が
どの様にされているのか不安になる所です。

2人が参考にしています
対象商品:
75482253
2023-04-30
用途:
機械のメンテナンス

ノズルの長さが丁度いいです。ただ落としたりするとレバーが痛むので落とさないよう注意が必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする