バイスプライヤー フラット式

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17544109 品番FVP200
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。

最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

解除レバーで取り外し簡単!
開口幅の調整 レバーを起こして取り外し

フラットなジョー部分は、幅80mmあります。本体後部のネジを回して板を挟めるように開口幅を調整します。
対象物を挟んで強く握るとロックが掛かる構造なので、握った直後にバイスプライヤーが開口しなければ固定できた状態です。
指側のグリップに収まっているレバーを起こすことでジョーが開き、簡単に板からバイスプライヤーを取り外すことができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
部品の固定
不動産業

意外と使い道、頻度がありますね。便利です。おすすめ

2025-07-25
用途:
ブリキの加工
その他業種

1辺数が10p以内厚さ0.3mmのブリキ加工に、ちょっと工夫がいりますが折り曲げ加工に使えて便利。

対象商品:
17544109
2024-06-14
用途:
ブラケット、プレートの製作
建設業・工事業

ブラケットやプレートの製作に欲しかったので購入。
使用頻度は多くないため、安価なものと言う事でモノタロウさんのを選んだが使いやすさを含め特に問題はない。
状況によってはもう1丁買うことを検討中。

対象商品:
17544109
2023-10-03
用途:
厚さのあるものにピッタリ
卸売・小売業

完全に閉じた状態では先端部分しか接触しないので薄手の材は傷つくでしょう
約1cm以上の材であれば接地面が増えるので かなりガッチリとくわえてくれます
予想よりもガッシリとパワーを感じる商品です

対象商品:
17544109
2024-07-30
用途:
自動車修理

めったに使わないけど無いと困る工具、安く手に入り大変助かります。使用感はメーカー物と遜色なし、十分使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17544109
2022-09-12
用途:
金属製品の組み立て作業

バネ・グリップもしっかりしていて
安定ある感じです。握りやすく、絞りの調整も
スムーズに行えます。

3人が参考にしています
対象商品:
17544109
2022-07-28
用途:
溶接
製造業

つかみ幅が広くて状況により使いやすい、ガタは大きめに感じる。

対象商品:
17544109
2021-03-24
用途:
いろいろ

こうゆう物があったらいいなあと思っていました。とても重宝しそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする