LOCTITE 243のレビュー
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
2012-12-19
- 用途:
- 各種整備
- 対象商品:
- 34933534
内容量的に割高ですが信頼感の保険料としてブランド品を選びました。商品ページには推奨ネジ径「M6~M20」とあり小さいネジに使えないのが欠点だと思っていましたがパッケージには「M20以下」とだけ記されています。
1人が参考にしています
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02335961-250227-02.jpg)